曜日別特売

ベースパネル ONE

ベースパネル ONE - LAMP(スガツネ工業)ベースパネル ONE - LAMP(スガツネ工業)

取付ピッチを自由に設定可能。
点と線の構成が自由につくれます。
伝度キャップ(EX018-45)1本につき2ヶ付。

用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など材質/仕上アルミニウム合金/ブラックアルマイト処理マット調長さL(mm)1820仕様フルクス25/ONE内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344143EX010-10
6,510
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする