LAMP(スガツネ工業)
棚受ホルダー
アクセサリーパーツ
ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット
棚受ホルダー10mm樹脂パネル専用です。
色
ブラック
仕上
アルミニウム合金/アルマイト処理マット調
寸法W(mm)
1820
耐荷重(N)
147
仕様
ウォールシステムフルクすシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75344177
EX026-10
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください