曜日別特売

キャビネット吊金具

キャビネット吊金具 - LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 - LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 - LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 - LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 - LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 - LAMP(スガツネ工業)

キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)

材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき耐荷重(N)1960/2個質量(g)250内容量1個
注意
※耐荷重は取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある壁と筐体に取り付けてください。
※補強アルミプロファイルを使用する場合、アンカープラグとその穴加工をお客様にてご用意ください。また、取付用にタッピンねじ(4.5×45)も別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344247IT6342-2240
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344256IT6342-2250
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする