面付用受座 GS-GH20-MU型

面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。
鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。
付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。

セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344597GS-GH20-MU-SM焼付塗装ブラック
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344606GS-GH20-MU-GA代用金めっき-
3,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344615GS-GH20-MU-BL素地-
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする