曜日別特売

ガラス丁番 GS-GH50型

ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型 - LAMP(スガツネ工業)

大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。
シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。
左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。
高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。

適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT内容量1セット(2個)
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。
※ガラス厚8 mmの場合、ガラス厚調整スペーサーを使用してください。
※ガラス厚12および12.7 mmの場合、パッキンを付属に差し替えて使用してください。
※ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
ガラス厚(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344624GS-GH50-CRシルバークロムめっき8,10,12,12.7490/1セット
64,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344633GS-GH50-GPゴールド24K金めっき8,10,12,12.7490/1セット
112,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344649GS-GH50-BLブラック焼付塗装8/10/12/12.7490
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする