LAMP(スガツネ工業)
ブラケット HA-AF-BKT型
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上
鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)
対応商品
アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
仕様
HA-AF型用
内容量
1個
注意
※アルミ押出ハンドルHA-FA型に取付ねじが付属しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75344764
HA-AF-20BKT
50
10
35
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344773
HA-AF-50BKT
80
30
65
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75344789
HA-AF-180BKT
220
150
200
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください