曜日別特売

ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット

ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット - LAMP(スガツネ工業)

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。

用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392内容量1セット(2個)
注意
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
※製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
※付属する取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けて下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し奥行(mm)
奥行(mm)
移動距離(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75345543RUN-BPS2-350-WT249ホワイト(金属製サイドパネル(側板))344353(キャビネット最小)320672
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345559RUN-BPS2-400-WT249ホワイト(金属製サイドパネル(側板))394403(キャビネット最小)370772
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345568RUN-BPS2-450-WT249ホワイト(金属製サイドパネル(側板))444453(キャビネット最小)420872
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345577RUN-BPS2-500-WT249ホワイト(金属製サイドパネル(側板))494503(キャビネット最小)470972
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345586RUN-BPS2-550-WT249ホワイト(金属製サイドパネル(側板))544553(キャビネット最小)5201072
37,900
37,880
41,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345595RUN-BPS2-350-GR249グレー(金属製サイドパネル(側板))344353(キャビネット最小)320672
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345604RUN-BPS2-400-GR249グレー(金属製サイドパネル(側板))394403(キャビネット最小)370772
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345613RUN-BPS2-450-GR249グレー(金属製サイドパネル(側板))444453(キャビネット最小)420872
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345629RUN-BPS2-500-GR249グレー(金属製サイドパネル(側板))494503(キャビネット最小)470972
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75345638RUN-BPS2-550-GR249グレー(金属製サイドパネル(側板))544553(キャビネット最小)5201072
37,900
37,880
41,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする