LAMP(スガツネ工業)
結線済コンセント DM-A型
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。
コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15
材質
樹脂
定格容量(W)
1500まで
使用温度範囲(℃)
-10~40
付属品
ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)
仕様
DM-A型
内容量
1個
注意
※水やほこりがコンセントの差し込み口に入ると、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※本品は家具等に取り付けて使用してください。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
コンセント個数
1口(電源AC)
2口(電源AC)
3口(電源AC)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346453
DM1-A1-BL
ブラック
1口(電源AC)
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346469
DM1-A1-WT
ホワイト
1口(電源AC)
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346478
DM2-A2-BL
ブラック
2口(電源AC)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
75346487
DM2-A2-WT
ホワイト
2口(電源AC)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346496
DM3-A3-BL
ブラック
3口(電源AC)
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346505
DM3-A3-WT
ホワイト
3口(電源AC)
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意