LAMP(スガツネ工業)
埋込コンセント WN1001型
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15
色
ホワイト
材質
【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)
備考
スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
内容量
1個
注意
※取り付けには電気工事士の資格が必要です。
※強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346575
WN1001H
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意