埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型

埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 - LAMP(スガツネ工業)

掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。

出力電流(A)合計2.1出力電圧(V)DC5最大電力(W)15コネクタ形状Type-Aメス材質ポリカーボネート(PC)付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16質量(g)50ポート数2内容量1個
注意
※2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
※水やほこりがコンセントの差し込み口に入ると、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※LED照明と併用する場合、必ずUSBコンセントを使用する15 Wを確保してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75346609USB-TWIN-15W-WTホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346618USB-TWIN-15W-SSステンレス調
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346593USB-TWIN-15W-BLブラック
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする