曜日別特売

ワイヤレス充電器 急速充電タイプ

ワイヤレス充電器 急速充電タイプ - LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプ - LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプ - LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプ - LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプ - LAMP(スガツネ工業)

ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
テーブル天板での埋込取付が可能です。
15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。

入力電圧(V)AC100~240質量(g)115付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ定格出力(W)15仕様充電器本体内容量1個
注意
※屋内専用の製品です。屋外では使用しないでください。
※埋込取付時の天板板厚は2~5 mmにしてください。
※埋込取付の場合、金属製の天板は電磁誘導を阻害するため、使用できません。
※充電器本体と端末機器の間には専用カバーか天板を設けてください。充電器本体に端末機器を直接つけて充電しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75346645PUK3-15W
21,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする