LAMP(スガツネ工業)
角型配線孔キャップ LSK型
板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
最小適合板厚(mm)
16
タイプ
挟み込みタイプ PAT
最大適合板厚(mm)
26
内容量
1個
注意
※本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75347178
LS50K-WT
ホワイト
18
□50
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347187
LS50K-BE
ベージュ
18
□50
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347196
LS50K-LBR
ライトブラウン
18
□50
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347205
LS50K-DBR
ダークブラウン
18
□50
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347214
LS50K-BL
ブラック
18
□50
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347223
LS43K-WT
ホワイト
13.7
□43
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347239
LS43K-BE
ベージュ
13.7
□43
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347248
LS43K-LBR
ライトブラウン
13.7
□43
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347257
LS43K-DBR
ダークブラウン
13.7
□43
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347266
LS43K-BL
ブラック
13.7
□43
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください