アルミ合金製空気孔 APK-H型

アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。

内容量1個
注意
※取り付けには接着剤を併用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
空気流通面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347327APK-H300-SLアルミニウム合金/アルマイト処理シルバー300276290457460
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
75347336APK-H300-BLアルミニウム合金/アルマイト処理300276290457460
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75347345APK-H300-WTアルミニウム合金/焼付塗装ホワイト300276290457460
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75347354APK-H300-DBRアルミニウム合金/アルマイト処理ダークブラウン300276290457460
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347363APK-H400-SLアルミニウム合金/アルマイト処理シルバー400376390610080
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75347379APK-H400-BLアルミニウム合金/アルマイト処理400376390610080
2,800
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
75347388APK-H400-WTアルミニウム合金/焼付塗装ホワイト400376390610080
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75347397APK-H400-DBRアルミニウム合金/アルマイト処理ダークブラウン400376390610080
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75347336
2023-02-27
用途: FF灯油ガスヒーターと壁の隙間を埋め、通気を得るため。
学校法人日本大学教育・研究機関

約100cmの長さに3つを並べて使ったので見栄えもよく、その上は猫も歩けるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする