LAMP(スガツネ工業)
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
色
ライトグレー
寸法(mm)
3000
材質
エラストマー(TPE)
仕様
扉1枚の必要数(本):2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75347415
AF-25-P01-30
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください