ステンレス鋼製面付カマ錠

ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。

適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347433ZL-2402-G
245,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする