曜日別特売

面付カマ錠 HCZ-80型

面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。

用途ガラス扉用。適合扉厚(mm)10~12.7質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347449HCZ-80G-CR亜鉛合金(ZDC)/クロムめっき
96,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347458HCZ-80G-SN亜鉛合金(ZDC)/サテンニッケルめっき
96,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする