面付カマ錠 HCZ-80型

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。

用途木扉用。 適合扉厚(mm)33~45 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75347467 HCZ-80W-CR 亜鉛合金(ZDC)/クロムめっき
96,000
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75347476 HCZ-80W-SN 亜鉛合金(ZDC)/サテンニッケルめっき
96,000
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする