LAMP(スガツネ工業)
固定ガラス用取付金具 M8206
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質
アルミニウム合金
仕上
サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)
10、12
質量(g)
1290
仕様
L字欄間用戸当り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348185
M8206
¥
32,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください