LAMP(スガツネ工業)
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)
8~12
質量(g)
460
付属品
ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)
仕様
表示器付
内容量
1個
注意
※ガラス-ガラス仕様ではなく、ガラス-壁仕様の際は別売のストライクプレートをご使用ください。ガラス-壁仕様の際のストライクプレートはメーカー営業担当者までお問い合わせください。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20が必要です。お客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348219
14-3476-02-120
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上
-
¥
83,060
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348228
14-3476-P4-120
ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
ブラック
¥
104,670
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください