ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 - LAMP(スガツネ工業)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。

適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10内容量1個
注意
※取り付けの際、専用工具(201013-050)が必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75348526GPA-F1-SMステンレス鋼/鏡面研磨-
9,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348535GPA-F1-SSステンレス鋼/サテン仕上正面取付片アームタイプ PAT
9,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする