LAMP(スガツネ工業)
ポイントフィックス 3132SUS型
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
手で回して締めます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)
4~8
付属品
保護チューブ (2ヶ)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
内容量
1個
注意
※取付ねじは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348578
3132SUS-05-102
102
5.3
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348587
3132SUS-05-152
152
5.3
¥
20,130
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348569
3132SUS-05-50
50
5.2
¥
9,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください