LAMP(スガツネ工業)
ポイントフィックス 3130SUS型
ガラスやサインなどを固定します。
皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)
10~12
付属品
パッキン
推奨ねじ
タッピンねじ呼び4
内容量
1個
注意
※取付ねじは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348596
3130SUS-04-50
50
¥
5,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348605
3130SUS-04-102
102
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75348614
3130SUS-04-152
152
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください