曜日別特売

UV接着用ピボットヒンジ

UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

UV接着用のピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用内容量1セット(2個)
注意
※戸当りを必ず取付けてください。
※付属ねじ以外は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534876355-002-84700以下500以下196/1セット
34,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534877955-002-82600以下450以下98/1セット
26,120
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする