完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン

完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン - サイズ

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。

定格電流(A)0.10ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)160保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~1800rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~22.9最大風量(CFM)8.01~51.68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342296WS1225FD18-P(1800rpm)
1,151
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする