曜日別特売

VESA75/100両対応 ガス圧式モニターアーム 1台用

VESA75/100両対応 ガス圧式モニターアーム 1台用 - ルーメン

■[対応モニターサイズ]15~27インチ1台用 モニターアームのスタンダードモデル モニターの取付けは非常に設置し易い設計です。
■「卓上を有効活用 自由自在 多角度調整 旋回 回転 傾斜 多軸アーム」
■第2アームにガススプリングを内蔵したバランス可能な高性能液晶モニターアームです。
■机への取付はクランプかグロメットの選択式!
■第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備、附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。
■ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートです
有効可動高さ(机上面~取付部分中心)140~390mm 奥行可動距離(支持ポール中心~取付面)0~470mm 耐荷重:2~6.5kgまで 取付可能厚(クランプ)10~100mm モニターマウントVESA75/100両対応

耐荷重(kg)2~6.5設置方法クランプ/グロメット適合モニターサイズ15~27インチVESAマウント(mm)75×75/100×100旋回角度(°)180回転角度(°)360傾斜角度(°)-85~+90ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342926MA-GS105BK
7,254
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする