曜日別特売

WM軒天換気材(50mmタイプ)

WM軒天換気材(50mmタイプ) - 城東テクノ
タイプ非防火タイプ長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)内容量1ケース(6本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75349813FV-N08W50F-L27-WTホワイト
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349829FV-N08W50F-L27-SVシルバー
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349838FV-N08W50F-L27-AGアンバーグレー
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349847FV-N08W50F-L27-CBシックブラウン
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349856FV-N08W50F-L27-BKブラック
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349865FV-N12W50F-L27-WTホワイト
21,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349874FV-N12W50F-L27-SVシルバー
21,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349883FV-N12W50F-L27-AGアンバーグレー
21,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349899FV-N12W50F-L27-CBシックブラウン
21,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75349908FV-N12W50F-L27-BKブラック
21,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする