曜日別特売

テンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン

テンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコムテンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン - エレコム
(1件のレビュー)

本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)静音テンキーパッド。

適合規格Bluetooth 5.1 Class2キー方式メンブレンブラック接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯接続台数1台のみ電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キー配列20キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.3×135.3×26.6質量(g)【キーボード本体】約80※電池含まず付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1保証期間1年間対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75352525TK-TBM023SKBK
8,046
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 数字の入力
株式会社前坂工務店建設業・工事業

届いてPCと接続して試したところ、本体裏面の滑り止めゴムパッドの高さに隙間があってテンキーを叩くとコンコンと音がする。キー自体は静音を売りにしているだけあって静かだが、これでは全くこの商品を選んだ意味がなかった。初期不良として交換の依頼をしたものの、たまたまなのか、Made in Chinaクオリティなんでまた同じような製品が送られてこないか心配です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする