東栄管機
VU継手90°大曲りエルボ 透明
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
色
透明
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75352044
VULLC
50
¥
502
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
75352053
VULLC
75
¥
1,160
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
75352069
VULLC
100
¥
2,220
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材