矢崎化工
ネスティングポリテナー
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。
用途
工業部品の運搬・保管用
タイプ
ベタ目
材質(本体)
ポリプロピレン
フタ
フタなし
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
-
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353408
PT-2A GR1
233×155×80
グレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75353417
PT-27B GR1
536×418×185
グレー
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353426
PT-40 GR1
500×399×300
グレー
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353435
PT-49 GR1
630×420×240
グレー
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。