矢崎化工
スタッキングポリテナー
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途
工業部品の運搬・保管用
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
スタッキング
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353444
PT-3C GR1
390×290×34
グレー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353453
PT-5 GR1
325×200×100
グレー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353469
PT-5B GR1
390×290×54
グレー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353478
PT-6E GR1
374×282×86
グレー
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353487
PT-9 GR1
374×282×124
グレー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353523
PT-16 GR1
652×340×98
グレー
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353539
PT-17B GR1
550×440×87
グレー
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353566
PT-20B GR1
501×441×114
グレー
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。