矢崎化工
スタッキングポリテナー
PT-6E GR1とPT-9 GR1に適合する蓋です。
用途
工業部品の運搬・保管用
質量(kg)
0.27
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
スタッキング
外寸法(mm)
382×288×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッキング
可
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353496
PT-9L GR1
382×288×28
グレー
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません