曜日別特売

ハンガーラック スリム

ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)ハンガーラック スリム - YAMAZEN(山善)

キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。
お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ材質本体:スチール耐荷重(kg)1段あたり15/ハンガーバー/15/全体60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×505×1820ブラック質量(kg)10.5支柱径(Φmm)25棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500棚板有効内寸法(mm)430×430有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:480組立時間約60分以上内容量1台
取扱説明書:(0.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75353819VNW-18050CJ(BK)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする