小型電動油圧ポンプ

小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。
低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !
エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !
防滴性、防音性も向上 !
行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !
吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分

用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード油タンク油量(L)全:1、有効:0.8電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子容量(W)350電流(A)7.5吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5質量(kg)10.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355876UP-35DX-IN
190,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする