曜日別特売

小型電動油圧ポンプ

小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機小型電動油圧ポンプ - 日東造機

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。
UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。
戻りの微調節が可能です。
有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。
吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分

用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7モーター整流子定格出力(kW)0.45最大電流(A)9.5バルブ形式手動/ニードル弁吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5質量(kg)16.1絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型タイプ単動シリンダー用油タンク油量(L)全:3、有効:2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355885UP-45SVG-3M
172,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする