セーフラン安全用品
バッグシーラー用シーリングテープ
一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。
66m長さでたっぷり大容量25巻セット。
PETフィルム耐水性に優れます。
用途
ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。
特性
耐水
内容量
1セット(25巻)
注意
※ご使用いただけないシーラーもございます。
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355833
C0001-G
緑
9
66
0.06
PET
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
75355849
C0001-R
赤
9
66
0.06
PET
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
75355858
C0001-W
白
9
66
0.06
PET
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください