ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ]

ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] - ARMOR-X

様々なシーンで活躍する防水・防塵・耐衝撃のiPad Airケース
IP68、水深5.5フィート/1.5メートルで1時間完全防水
耐衝撃性はMIL STD810F-516に準拠した1.2メートルから落下に耐えられます。 また背面にはハンドストラップが付いており、片手でも安定して操作することが可能です。 デスクワークなどの作業でも重宝するスタンド機能も付いています。

対応機種iPad Air ( 4th )特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能タイプケース型ブラック材質ポリカーボネート寸法(cm)26×19×1.8質量(g)307防塵防水性能IP68耐衝撃性能MIL STD 810F-516セット内容専用マウントを使用できるXマウントアダプター、ハンドストラップ仕上マット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355133MXS-A14S
11,909
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする