ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ]

ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ] - ARMOR-XARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ] - ARMOR-X

クリスタルクリアスクリーンプロテクターと透明バックカバー
IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能
MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります
トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー
ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期
タッチ ID/フェイス ID サポート
精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保
極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子
精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します
セキュアなマウントソリューションを備えた統合型X-MOUNTアダプタ
屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン
アクティブキー - 拡張可能なキーツールシステム
3キーツールのデザインが含まれています - マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダーとツールボックスホルダー
トータルセキュリティと片手で使用する革新的なグリップストラップ
屋外用カラビナ&ストラップホルダーデザイン
ワイヤレス充電(SIMとツールホルダーのみ対応)

仕様ワイヤレス充電対応 (※Apple 純正充電器が必要です。ワイヤレス充電に対応するには、マグネットのアタッチメントを外す必要があります。)セット内容防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ質量(g)57.1寸法(cm)15.6×8.2×1.2防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof耐衝撃性能MIL STD 810F-516内容量1個
注意
※バイクマウント、ベルトクリップ、アームバンドなどのオプションのX-MOUNTは含まれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355158MX-IPH-13iPhone 13ブラック防水・防塵、耐衝撃ケース型
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする