ITSKINS - Hybrid Solid Folio for 11-inch iPad Pro ( 3rd/2nd/1st ) [ Black ]

ITSKINS - Hybrid Solid Folio for 11-inch iPad Pro ( 3rd/2nd/1st ) [ Black ] - ITSKINS

スリムな保護ケース
2mからの落下に対応する耐衝撃性能
落下時、スクリーンへ直接衝撃を与えないよう、ケースフロント部分のエッジを立たせた設計
抗菌性TPUを使用し、最大99.99%の抗菌性能を提供
スタンドにより、ハンズフリー操作が可能
ビデオチャットや動画の視聴に便利なデザイン
Apple Pencil用のホルダー内蔵
デバイスとカメラレンズを落下から保護する設計
衝撃を吸収・分散するエアポケットを実装

対応機種iPad Pro 11 inch ( 1st /2nd )特性耐衝撃、ペンホルダー付ブラック材質PC、TPU(Inside Material) / Leatherette - Artificial Leather (Outside Material)寸法(cm)19.5×25.3×0.4質量(g)245仕上マット耐衝撃性能2mからの落下に対応する耐衝撃性能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355194AP2P-HBSFO-BLCK
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする