ITSKINS - Spectrum Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ]

ITSKINS - Spectrum Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ] - ITSKINSITSKINS - Spectrum Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ] - ITSKINSITSKINS - Spectrum Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ] - ITSKINSITSKINS - Spectrum Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ] - ITSKINSITSKINS - Spectrum Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ] - ITSKINS

ハニカム構造衝撃吸収効果、SGS実験結果より衝撃防止効果あります。
包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい
プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで
ヘキソテックの衝撃吸収技術
細菌と戦う抗菌防御
超応答ボタン
スリムで控えめなデザイン
画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。
握りやすい細部
ステイクリアアンチイエロー技術
傷つきにくい表面
リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産
ワイヤレス充電対応
5Gの互換性

対応機種iPhone 13 Pro特性耐衝撃タイプケース型クリア材質TPUポリマー寸法(cm)15.24×7.72×1.29質量(g)32.8内容量1個
注意
※当製品はiPhone 13 Pro専用ケースです。iPhone 13 Pro以外の機種でのご利用は頂けません。 予めご了承下さいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355395AP2X-SPECM-TRSP
2,164
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする