チアーズ リングノート

チアーズ リングノート キングジム チアーズ リングノート キングジム チアーズ リングノート キングジム

ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング
便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」
リングが手にふれないから書きやすい
リーフの差替え・追加が可能
表紙を360°折り返せる

種類多穴リングファイル タイプタテ型 穴数20 内容量1パック(5冊)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75356664 CH9855Tクレ B5 約193×14×264
3,800
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷
75356594 CH9854Tアカ A5 約159×14×217
3,600
 
 
取扱い終了
75356603 CH9854Tキイ A5 約159×14×217
3,600
 
 
取扱い終了
75356619 CH9854Tクレ A5 約159×14×217
3,600
 
 
取扱い終了
75356628 CH9854Tニユ A5 乳白 約159×14×217
3,600
 
 
取扱い終了
75356637 CH9854Tミト A5 約159×14×217
3,600
 
 
取扱い終了
75356646 CH9855Tアカ B5 約193×14×264
3,800
 
 
取扱い終了
75356655 CH9855Tキイ B5 約193×14×264
3,800
 
 
取扱い終了
75356673 CH9855Tニユ B5 乳白 約193×14×264
3,800
 
 
取扱い終了
75356689 CH9855Tミト B5 約193×14×264
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする