24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:14.1/スタンバイ:0.5電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)54~84 kHz走査周波数(垂直)49~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー無し色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537×414×205(スタンド使用時)、537×321×41(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1台