コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)アスペクト比16:9コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラックスピーカー2W×2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)4.8 (梱包時)付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上20 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャック最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60内容量1台