曜日別特売

27型/1920×1080/DVI HDMI D-Sub /ブラック

27型/1920×1080/DVI HDMI D-Sub /ブラック - Philips27型/1920×1080/DVI HDMI D-Sub /ブラック - Philips27型/1920×1080/DVI HDMI D-Sub /ブラック - Philips27型/1920×1080/DVI HDMI D-Sub /ブラック - Philips

27インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください。

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:14.9/スタンバイ:0.5電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.311 x 0.311解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー無し色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×460×205(スタンド使用時)、610×362×39(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357879271E1D/11
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする