フィリップスの Brilliance USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱質量(kg)11.2 (梱包時)規格4K/UHD消費電力(W)通常:20.9/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×730×193(梱包時)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:7.4、スタンド無し:5.7機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージインターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.1554×0.1554解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間5年走査周波数(水平)30~140 kHz走査周波数(垂直)23~60 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー3W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時)、613×366×54(スタンド未使用時)ピクセル163PPIオーディオ出力3.5mmミニジャック最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60内容量1台