フジテック・ジャパン
ノブ下り
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
取手
ブラリ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75358439
No.2
No.2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
75358448
No.1
No.1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください