フジテック・ジャパン
C型ステー棚受
材質
鉄
付属品
皿タッピング
呼び寸法(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359577
150mm ブラック
黒塗装
ブラック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
75359586
150mm ホワイト
白塗装
ホワイト
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください