フジテック・ジャパン
エレファント棚受
材質
鉄
付属品
皿タッピング
呼び寸法(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359595
200mm ブラック
黒塗装
ブラック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
75359604
200mm ホワイト
白塗装
ホワイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください