フジテック・ジャパン
スマート棚受
材質
鉄
付属品
皿タッピング
呼び寸法(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359613
140mm ブラック
黒塗装
ブラック
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
75359629
140mm ホワイト
白塗装
ホワイト
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください