フジテック・ジャパン
パイプハンガー棚受
材質
鉄
付属品
皿タッピング・六角レンチ・イモネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359638
250mm ブラック
250
ブラック
黒塗装
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
75359647
300mm ブラック
300
ブラック
黒塗装
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
75359656
250mm ホワイト
250
ホワイト
白塗装
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
75359665
300mm ホワイト
300
ホワイト
白塗装
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください