高天井用LED照明 吊り下げタイプ
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
高天井照明本体 の新着商品
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥68,178
¥61,980
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥58,278
¥52,980
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥142,780
¥129,800